Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Argus L-12025 - Gehäuselüfter - 120 mm - grün (88885414)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3746836
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885414
EAN/GTIN:
     4260455642064
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter

Übersicht

Kurzinfo  Argus L-12025 - Gehäuselüfter - 120 mm - grün
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Inter-Tech Elektronik Handels GmbH
Hersteller Art. Nr.  88885414
Modell  Inter-Tech Argus L-12025
EAN/UPC  4260455642064

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Argus L-12025 - Gehäuselüfter
Produkttyp  Gehäuselüfter
Packungsinhalt  Schrauben
Farbe  Grün
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Fluid bearing
Drehgeschwindigkeit  1200 U/min
Luftstrom  59,6 CFM
Geräuschpegel  20 dB
Netzanschluss  3-poliger Stecker, 4-poliger Molex-Anschluss
Nennspannung  12 V
Merkmale  Gummierte Ecken, 33 ultra bright LEDs
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 12 cm x 2.5 cm
Gewicht  105 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Gehäuselüfter
Packungsinhalt  Schrauben
Breite  12 cm
Tiefe  12 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  105 g
Transportabmessungen (BxTxH) / Gewicht  17 cm x 12.4 cm x 2.8 cm / 130 g
Farbe  Grün
  
Kühlkörper und Lüfter  
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Fluid bearing
Drehgeschwindigkeit  1200 U/min
Luftstrom  59,6 CFM
Geräuschpegel  20 dB
Netzanschluss  3-poliger Stecker, 4-poliger Molex-Anschluss
Nennspannung  12 V
Energieverbrauch  3.9 W
Merkmale  Gummierte Ecken, 33 ultra bright LEDs

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Gehäuselüfter
Packungsinhalt:
Schrauben
Breite:
12 cm
Tiefe:
12 cm
Höhe:
2.5 cm
Transportabmessungen (BxTxH) / Gewicht:
17 cm x 12.4 cm x 2.8 cm / 130 g
Farbe:
Grün
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Gebläsehöhe:
25 mm
Lüfterlager:
Fluid bearing
Drehgeschwindigkeit:
1200 U/min
Luftstrom:
59,6 CFM
Geräuschpegel:
20 dB
Netzanschluss:
3-poliger Stecker, 4-poliger Molex-Anschluss
Nennspannung:
12 V
Energieverbrauch:
3.9 W
Merkmale:
Gummierte Ecken, 33 ultra bright LEDs
Weitere Suchbegriffe: LED Gehäuselüfter, LED PC Gehäuselüfter, RGB Gehäuselüfter, RGB PC Gehäuselüfter, gehäuselüfter 3pin, gehäuselüfter, 88885414, l12025, 12025, intertech, argus, grün, gehuselfter, 120mm, inter, tech, green, interterch, grüne, lüfter, 12012025, luefter, gruen, 1200u/min, spiraleffekt, gummierte, auflagen, fluid, gleitlager, 3pin, oder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.