Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Konverterkabel DVI-D auf Mini-DisplayPort 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDY Konverterkabel DVI-D auf Mini-DisplayPort 1m
LINDY Konverterkabel DVI-D auf Mini-DisplayPort 1m
Artikel-Nr.:
     832-244303
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41996
EAN/GTIN:
     4002888419963
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
- Aktives Kabel mit Konverterelektronik, unidirektional
- Unterstützt DVI-D-Auflösungen bis 1920x1200
- Kompatibel mit der DVI-Spezifikation für DVI-D Single Link bis 1,65 GBit/s.
- Anschlüsse:
- Mini-DisplayPort-Stecker (mDP)
- DVI-D-Stecker
- USB-Anschluss zur Stromversorgung der Konverterelektronik, erforderlich falls der DVI-Port keine ausreichende Stromversorgung zur Verfügung stellt
- Kabellänge 1m, verfügbar in Längen von 0,5m bis 5m sowie als DP-Version
- Farbe: schwarz
- 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
weight:
0.098 kg
height:
0.015 m
width:
0.150 m
depth:
0.160 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.