Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Wandgehäuse 19" SOHO 12U 540x550mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Wandgehäuse 19" SOHO 12U 540x550mm, schwarz
LogiLink Wandgehäuse 19" SOHO 12U 540x550mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-245858
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     W12A54B
EAN/GTIN:
     8698800002335
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse 12he
Das elegante Wandgehäuse von Canovate ist für anspruchsvolles Datenmanagement entwickelt. Es eignet sich für SOHO Verkabelungen oder auch für kleine Rechenzentren. Dieses 19" (483 mm) Gehäuse verfügt über abnehmbare Seitenteile für den einfachen Zugang zu Geräten und der Verkabelung. Die Installation ist sehr einfach und schnell erledigt. Die Lieferung im sog. Flatpack (unmontiert) spart viel Transportkosten und Lagerplatz.
Weitere Informationen:
weight:
11.245 kg
height:
0.170 m
width:
0.620 m
depth:
0.590 m
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse, 19 zoll wandgehäuse logilink, Schränke 19"
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
€ 5,90*
ab € 91,96*
€ 116,91*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 112,38*
€ 140,90*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.