Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA ECOSYS M8130cidn Multigerät Farbe 3-in-1 A3 (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KYOCERA ECOSYS M8130cidn Multigerät Farbe 3-in-1 A3 (Speditionsversand)
KYOCERA ECOSYS M8130cidn Multigerät Farbe 3-in-1 A3 (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-249259
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102P33NL0
EAN/GTIN:
     0632983046609
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Wirtschaftliche Multifunktionalität bis zum A3-Format: Gerade in Teams mit bis zu 20 Anwendern spielt der ECOSYS M8130cidn seine Stärken aus. Im Tagesgeschäft überzeugt das Drucktempo ebenso wie die einfache Bedienung und das komfortable Dokumentenhandling mit zahlreichen praktischen Druck-, Kopier- und Scan-Funktionen. Dabei sorgt die einzigartige ECOSYS-Technologie für ausgeprägte Kosteneffizienz und umweltfreundlichen Betrieb.
Weitere Informationen:
weight:
80.000 kg
height:
0.980 m
width:
0.730 m
depth:
0.730 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.096,87*
€ 2.253,55*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.105,06*
€ 2.261,84*
Frei Haus
ab € 2.125,77*
€ 2.275,82*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 2.124,49*
€ 2.280,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.166,89*
€ 2.336,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.280,05*
€ 2.713,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.262,28*
€ 2.692,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.197,00*
€ 2.614,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.155,34*
€ 2.564,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.124,49*
€ 2.528,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 213,30*
Zubehör
Kyocera
1503S50UN0
ab € 79,00*
Zubehör
Kyocera
1203NP3NL0
ab € 405,64*
Zubehör
Kyocera
1203NN3NL0
ab € 676,93*
Zubehör
Kyocera
1505J40UN0
ab € 170,77*
Zubehör
Kyocera
1T02P3CNL0
ab € 52,82*
Zubehör
Kyocera
1T02P30NL0
ab € 57,39*
Zubehör
Kyocera
1T02P3BNL0
ab € 53,16*
Zubehör
Kyocera
1T02P3ANL0
ab € 52,99*
Zubehör
Kyocera
870LD00078
ab € 271,30*
Zubehör
Kyocera
870LD00080
ab € 364,96*
Zubehör
Kyocera
1505J50UN0
ab € 304,09*
Zubehör
Kyocera
1505J80UN0
ab € 383,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.