Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Festplatten-Array
>
Artikel
Synology NAS RX418 Expansionseinheit 4bay
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-250098
Hersteller:
Synology
Herst.-Nr.:
RX418
EAN/GTIN:
4711174722983
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
NAS
NAS Server
Speicherkapazitätserweiterung
Wenn die Speicherkapazität der Synology 1HE-RackStation ihre Grenzen erreicht, bietet die Synology Expansionseinheit RX418 eine einfache Lösung für die Kapazitätserweiterung, indem dem System 4 3,5“/2,5“ SATA-Festplatten hinzugefügt werden. Synology RX418 kann für umfassenden Datenschutz auch als dedizierter lokaler Datensicherungsort der Synology 1HE-RackStation genutzt werden.
Zuverlässiges Plug-and-Play-Design
Synology RX418 ist sofort nach dem Anschließen an die passende Synology RackStation einsatzbereit. Festplatten in der angeschlossenen Synology RX418 arbeiten, als wären sie intern im angeschlossenen Synology NAS installiert und können direkt über den Synology DiskStation Manager (DSM) verwaltet werden, ohne dass zusätzliche Software installiert werden muss.
Umweltfreundlich und leicht zu verwalten
Der preisgekrönte Synology DiskStation Manager (DSM) bietet eine intuitive Benutzeroberfläche zur einfachen Systemverwaltung. Der Ruhezustand der Festplatte kann im DSM eingestellt werden, sodass er automatisch aktiviert wird, wenn das System für eine bestimmte Zeit inaktiv ist. Hierdurch wird Energie gespart und die Lebensdauer der Festplatten verlängert.
Weitere Informationen:
weight:
6.000 kg
height:
0.140 m
width:
0.400 m
depth:
0.530 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
NAS-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Network Attached Storage
,
Rack Server
,
Server
,
Storage Server
,
server rack 1u
,
array (festplatten)
,
synology nas
,
NAS-Gehäuse
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 452,75*
€ 489,50*
Lager 509
Frei Haus
ab € 453,13*
€ 493,44*
Lager 314
€ 4,70*
ab € 454,10*
€ 494,36*
Lager 820
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 457,26*
€ 494,56*
Lager 1231
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 459,12*
€ 497,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,50*
€ 582,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,65*
€ 579,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,68*
€ 572,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,89*
€ 567,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,75*
€ 538,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IronWolf Pro von Seagate, interne 14-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste zur Dat...
Seagate
ST14000NE0008
ab € 263,93*
Zubehör
IronWolf Pro von Seagate, interne 16-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste zur Dat...
Seagate
ST16000NE000
ab € 307,13*
Zubehör
IronWolf von Seagate, interne 1-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 5900 U/min und 64 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste – frustfreie V...
Seagate
ST1000VN002
ab € 57,72*
Zubehör
IronWolf von Seagate, interne 6-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 5.400 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste (ST6000VN001)
Seagate
ST6000VN001
ab € 143,02*
Zubehör
IronWolf von Seagate, interne 8-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste (ST8000VN004)
Seagate
ST8000VN004
ab € 151,18*
Zubehör
Synology ?HAT3300-4T NAS 4TB SATA 3.5 HDD 3.5" 4,1 TB
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,77*
Zubehör
Synology ?HAT3300-6T NAS 6TB SATA 3.5 HDD 3.5" 6,14 TB
Synology
HAT3300-6T
ab € 143,00*
Zubehör
Synology RKM114 Rack Zubehör Regal-Schienenset
Synology
RKM114
ab € 28,82*
Zubehör
Synology RKS-02 Rack Zubehör Regal-Schienenset
Synology
RKS-02
ab € 71,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen