Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Scanner FI-7700 Dokumentenscanner (Ricoh)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu Scanner FI-7700 Dokumentenscanner (Ricoh)
Fujitsu Scanner FI-7700 Dokumentenscanner (Ricoh)
Artikel-Nr.:
     832-250729
Hersteller:
     Ricoh/Fujitsu/PFU
Herst.-Nr.:
     PA03740-B001
EAN/GTIN:
     4939761308987
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Fujitsu fi-7700, flexibler hochbelastbarer Produktionsscanner für den professionellen Einsatz

- Sofortige Verarbeitungsleistung von 100 Seiten/Min. / 200 Bilder/Min. (A4, Querformat, Farbe, 200 / 300 dpi)
- Scannen von gemischten Stapeln – DIN A8 bis A3, 20-413 g/m2
- Gefaltete Dokumente bis A1 und länger
- 300 Blatt drehbarer ADF und Flachbett
- 30.000 Dokumente Tageskapazität
- Papierschutzfunktion stellt Abweichungen bei Geräuschen und der Dokumentenlänge fest und
- verhindert so Papierstau (iSOP: Intelligent Sonic Paper Protection)
- Flexibles Design und LCD Panel für einfache Bedienung
- Voneinander unabhängige Papier-Seitenführung für einfaches Ausrichten von gemischten Stapeln
- Mit PaperStream IP (TWAIN/ISIS) und PaperStream Capture; Fujitsu Scanner-Treiber und Bilderfassungs-
- Software für überragende Bildverbesserung und optimiertes Stapelscannen.

Flexibel – langlebig – hohe Scanleistung
Mit Scangeschwindigkeiten von 100 Seiten/Min. und 200 Bildern/Min. (200/300 dpi), steigert der fi-7700 die Prozesseffizienz erheblich. Große Informationsmengen können gleichermaßen von verschiedenartigsten Vorlagen, wie z.B. dünnem Papier, Plastikkarten, Umschlägen und überlangen Dokumenten, erfasst werden.
 
Gleichmäßiger Papiertransport
Das Modell passt sich automatisch an unterschiedliche Grammaturen im Bereich von 20 bis 413 g/m² an. Der gerade Papierdurchlauf minimiert die physische Belastung der Dokumentvorlagen und garantiert zuverlässiges Scannen vielfältiger Papiertypen und –zustände.
Das Betätigen eines Schiebereglers aktiviert den Nicht-Separations-Modus, in welchem auch besonders dicke und lange, zusammengefaltete, sowie mehrlagige Dokumentensätze und Umschläge gescannt werden können.
 
Innovativer Papiereinzugs-Mechanismus
Der ‚Skew Reducer‘ behandelt automatisch jedes Blatt im Belegstapel individuell, so dass sich ein einzelnes schräg anliegendes Dokument nicht mehr nachteilig auf nachfolgende Blätter auswirken kann. So wird sichergestellt, dass Information vollständig und verzögerungsfrei erfasst wird - auch bei der Stapelverarbeitung unterschiedlichster Dokumentformate.
Die Papierschutz-Funktion überwacht dabei den Transport des Dokumentes und stoppt automatisch den Papiereinzug sobald kritische Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.
 
Form folgt Funktion
Der automatische Dokumenteneinzug des fi-7700 kann zu beiden Seiten verschoben werden und ist um 180 Grad drehbar. Das im Bedienfeld integrierte LCD zeigt auf einen Blick den Gerätestatus an und ermöglicht die Auslösung von Erfassungsroutinen auf Knopfdruck.

Geringer Arbeitsaufwand vor und nach dem Scannen
Die einzeln verschiebbaren Seitenführungen des automatischen Dokumenteneinzugs werden einfach den Erfordernissen des jeweiligen Belegstapels angepasst. Die ebenfalls verstellbaren Seitenführungen auf der Ausgabeseite sorgen für die geordnete und saubere Ablage der verarbeiteten Dokumente.

PaperStream IP und PaperStream Capture
Der fi-7700 wird mit PaperStream IP geliefert, einem integrierten Scannertreiber und Bildverbesserungsmodul auf Grundlage von TWAIN/ISIS-Standards, mit dem eine benutzerfreundliche Bedienung, eine intuitive Bilderstellung in hoher Qualität und Echtzeitverarbeitung ermöglicht werden, von denen Post-Scan-Routinen wie OCR profitieren. PaperStream Capture verbessert den Dokumenterfassungsvorgang von der Anpassung der Scaneinstellungen, Durchführung von Batchscans und Verifizierung der Daten bis hin zur Freigabe von Verzeichnissen, Archiven oder anschließenden Prozessroutinen. Benutzer können Datenerfassungen ganz problemlos über eine äußerst bedienungsfreundliche grafische Benutzeroberfläche durchführen. Das Verschieben gescannter Stapel in eine Warteschlange zum Abrufen zu einem späteren Zeitpunkt ist ebenfalls möglich.

Service und Support
Als Standardgarantie wird ein einjähriger Advance Exchange angeboten. Dieser Service umfasst neben dem Online-Support auch Ersatzteile/Arbeitszeit und Versandkosten. Zu Advance Exchange gehört auch die Lieferung eines generalüberholten Scanners als Austauschgerät für einen defekten Scanner.

Es sind Service-Upgrades verfügbar, die die Garantiezeit auf 3 Jahre verlängern, und zusätzlich bieten wir Dienste wie Onsite Services mit beeindruckenden Reaktions- und Instandsetzungszeiten, Unfallschadenabdeckung und Remote Desktop Support an.
Weitere Informationen:
weight:
41.256 kg
height:
0.520 m
width:
0.700 m
depth:
0.880 m
Weitere Suchbegriffe: document scanner, Scanner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.874,20*
€ 5.904,73*
Frei Haus
ab € 5.894,83*
€ 5.925,92*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 5.916,71*
€ 5.947,35*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 6.078,83*
€ 6.109,88*
Frei Haus
ab € 6.503,33*
€ 6.535,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.947,35*
€ 7.077,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.942,97*
€ 7.072,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.925,06*
€ 7.050,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.916,71*
€ 7.040,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
U3-GOLD-LVP
ab € 2.731,52*
Zubehör
Fujitsu
U3-SILV-LVP
ab € 1.792,74*
Zubehör
Fujitsu
PA03950-0354
ab € 331,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.