Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ersetzt Samsung CLT M505L Magenta Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP ersetzt Samsung CLT M505L Magenta Tonerpatrone
HP ersetzt Samsung CLT M505L Magenta Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-251273
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU302A
EAN/GTIN:
     0191628447275
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
weight:
0.996 kg
height:
0.110 m
width:
0.135 m
depth:
0.377 m

Kompatible Geräte:
Samsung:
ProXpress C 2600 Series; ProXpress C 2620 DW; ProXpress C 2620 DW Premium Line; ProXpress C 2670 FW; ProXpress C 2670 FW Premium Line; ProXpress C 2680 FX
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
€ 7,50*
ab € 58,57*
€ 62,91*
3 Tage
31
€ 4,15*
ab € 59,65*
€ 64,56*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 60,63*
€ 65,00*
€ 5,95*
ab € 69,74*
€ 74,56*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 73,89*
€ 78,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.