| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-251509 Herst.-Nr.: D31433 EAN/GTIN: 7640158666326 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem Universal Notebook Charger USB-C von DICOTA geniessen Sie pure Mobilität und haben jederzeit den richtigen Anschluss mit dabei. Notebooks, Tablets, Smartphones und Zubehör - über 4 USB-A Ports und einen USB-C Anschluss mit Power Delivery 2.0 können Sie bis zu 5 mobile Geräte mit nur einem Netzteil gleichzeitig aufladen. Die 7 mitgelieferten Notebook-Aufsätze gewährleisten Konnektivität für verschiedene Modelle der beliebtesten Hersteller: Acer, ASUS, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Microsoft Surface, Samsung, Toshiba und mehr.
Dank der Qualcomm Quick Charge 3.0 Technology gehören lange Ladezeiten der Vergangenheit an. Füllen Sie Ihren Akku bis zu 4 x schneller als mit herkömmlichen Adaptern. Nach nur 5 Minuten Ladezeit hat Ihr Qualcomm-fähiges Gerät genügend Power für 5 Stunden mobiles Arbeiten. Die Ausgangsspannung (5 - 20 V) und der Ladestrom (bis zu 3.5 A) passen sich automatisch an die angeschlossenen Geräte an. Die intelligente Steuerung schont Ihren Akku und schützt zugleich vor Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung. Mit dem gängigen Euro-Flachstecker kann der DICOTA Universal Notebook Charger USB-C in über 100 Ländern ohne zusätzlichen Adapter verwendet werden. Edles Design, kompakte Bauform und 240 Gramm leicht - der perfekte Begleiter für schnelle und effiziente Energie zuhause, im Büro und unterwegs.Erfahren Sie mehr zum Universal Notebook Charger USB-C
Erfahren Sie mehr zum Universal Notebook Charger USB-C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Uniladegerät, Universalladegerät, netzteil notebook usb c, universalladegerät, ladegerät usb c, Notebooknetzteile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |