Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-253485 Herst.-Nr.: 38182 EAN/GTIN: 4002888381826 |
| |
|
| | |
| Der Lindy HDMI auf DisplayPort-, DVI- und VGA-Konverter erlaubt den Anschluss eines DisplayPort-, DVI- oder VGA-Monitors an eine HDMI-Quelle. Mit 4K-Auflösungen bis 3840x2160@30Hz bei DisplayPort Displays können Inhalte mit großer Klarheit und erstaunlicher Präzision gesehen werden. DVI- und VGA-Monitore werden mit einer maximalen Auflösung von 1920x1200@60Hz unterstützt. Das integrierte USB-Kabel kann zur Stromversorgung an einen USB Port angeschlossen werden. Der leichte und kompakte Konverter passt problemlos in jede Notebooktasche und erweitert die Anschlussmöglichkeiten, so dass Anwender gängiges digitales und analoges Videoequipment nutzen können ohne zahlreiche Adapter mitnehmen zu müssen - ideal für BYOD-Anwendungen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.074 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.200 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi dvi, adapterkabel dvi, Konverter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 41,93* | € 54,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 42,29* | € 54,82* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 43,10* | € 56,13* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,01* | € 56,18* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,70* | € 60,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|