Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-253574 Herst.-Nr.: DA-70240-1 EAN/GTIN: 4016032444244 |
| |
|
| | |
| DIGITUS USB 3.0 Office Hub, 4-Port USB 3.0 Hub, 4-port Incl. 5V/2A power supply Aluminium Gehäuse Erweitert den Arbeitsplatz mit 4 zusätzlichen USB Super-Speed-Ports aus • Stattet den Arbeitplatz mit bis zu 4 weiteren USB-Ports aus • Schnellste Datenübertragungen in USB 3.0 Super-Speed-Geschwindigkeit • Hochwertiges Aluminium-Gehäuse • Benötigt keine zusätzliche Installation - Plug & Play Der DIGITUS Business USB 3.0 Hub ist die ideale Erweiterung für jeden Arbeitsplatz. Bis zu vier USB-Geräte können verbunden und gleichzeitig verwendet werden, sodass der Einsatz von mehreren Eingabegeräten oder mobilen Speichergeräten problemlos möglich ist. Datenübertragungen erreichen dank der USB 3.0 Technologie eine Geschwindigkeit bis zu 5 Gbps und gewährleisten schnellsten Datenaustausch. Das hochwertige Aluminium-Gehäuse des DIGITUS Business USB 3.0 Hub ist in einem dezenten und zeitlosen Design gestaltet, um an jeden Schreibtisch seinen Platz zu finden. Technische Details • Vier USB 3.0 Ports • Unterstützt Datenübertragungen in Super-Speed (5 Gbps), High-Speed (480 Mbps)und Full-Speed (12 Mbps) • 5 V/ 2A Netzteil (USB 2.0 Micro B) • Kabellänge: 1,2M • Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 • Material: Aluminium • Abmessungen: 1,4 x 4,2 x 8,4 cm Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.236 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.135 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 17,14* | € 22,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 17,58* | € 22,76* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 17,66* | € 22,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18,37* | € 23,74* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,87* | € 24,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|