Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-253585 Herst.-Nr.: 8862-RDX EAN/GTIN: 7050779088627 |
| |
|
| | |
| Die HDD-basierten RDX-Datenkassetten sind ideal für Sicherungs-, Wiederherstellungs- und Langzeitarchivierungsaufgaben. Mit Kapazitäten von 500GB, 1TB, 2TB, 4TB bis 5TB passen die festplattenbasierten RDX-Kassetten perfekt in jede individuelle Umgebung. Weitere Informationen: | | weight: | 0.430 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.190 m | depth: | 0.115 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 469,14* | € 515,76* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 472,90* | € 520,10* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 483,90* | € 529,73* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 491,44* | € 537,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 493,47* | € 538,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|