Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP Speichererweiterung 16GB für Qnap RAM-16GDR4A0-UD-2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP Speichererweiterung 16GB für Qnap RAM-16GDR4A0-UD-2400
QNAP Speichererweiterung 16GB für Qnap RAM-16GDR4A0-UD-2400
Artikel-Nr.:
     832-256623
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-16GDR4A0-UD-2400
EAN/GTIN:
     4713213512067
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.051 kg
height:
0.015 m
width:
0.125 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram, NAS-Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 177,07*
€ 203,86*
Frei Haus
ab € 178,43*
€ 204,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 180,30*
€ 206,71*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 180,97*
€ 207,04*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 192,33*
€ 218,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,53*
€ 260,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,33*
€ 228,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.