Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 201X 3x Dreifarbig LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 201X 3x Dreifarbig LaserJet Tonerpatrone
HP 201X 3x Dreifarbig LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-258062
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF253XM
EAN/GTIN:
     0190780321362
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal geeignet für noch mehr brillante Farbausdrucke in höchster Qualität – Seite für Seite – mit den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr Drucker konzipiert wurde.

Setzen Sie auf die Original HP Tonerkartuschen mit großer Reichweite und JetIntelligence – und profitieren Sie von mehr Seiten in Profiqualität, hohen Druckgeschwindigkeiten und einer innovativen Technologie zur Betrugsbekämpfung – das bietet nur HP.[1]
Weitere Informationen:
weight:
2.301 kg
height:
0.029 m
width:
0.011 m
depth:
0.037 m

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 252 dw; Color LaserJet Pro M 252 n; Color LaserJet Pro M 270 Series; Color LaserJet Pro M 274 dn; Color LaserJet Pro M 274 n; Color LaserJet Pro MFP M 270 Series; Color LaserJet Pro MFP M 277 dw; Color LaserJet Pro MFP M 277 n
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 245,61*
€ 266,87*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 246,89*
€ 267,26*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 247,37*
€ 267,27*
3 Tage
196
pro Stück
€ 4,15*
ab € 246,97*
€ 270,06*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 257,15*
€ 278,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,41*
€ 331,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,19*
€ 329,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,24*
€ 314,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,15*
€ 306,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.