Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD Card 32GB Transcend SDHC SDC300S 100/20 MB/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD Card 32GB Transcend SDHC SDC300S 100/20 MB/s
SD Card 32GB Transcend SDHC SDC300S 100/20 MB/s
Artikel-Nr.:
     832-258244
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GSDC300S
EAN/GTIN:
     0760557841098
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Transcends SDXC/SDHC 300S Speicherkarten bieten die notwendige Performance und Kapazität, um die volle Leistung Ihrer UHS-I-konformen DSLR-Kameras und Camcorder zu nutzen. Zusätzlich zu den hohen Übertragungsgeschwindigkeiten sind die Karten UHS Video Speed Class 30 (V30)-konform, was reibungslose, unterbrechungsfreie 4K-Videoaufnahmen ermöglicht.
Weitere Informationen:
weight:
0.012 kg
height:
0.007 m
width:
0.100 m
depth:
0.130 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
251
1
€ 8,00*
ab € 4,89*
€ 7,05*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 4,90*
€ 7,06*
1
€ 4,50*
ab € 5,01*
€ 7,22*
2 Tage
90
1
€ 4,90*
ab € 5,03*
€ 7,25*
1
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GSDC300S
ab € 9,29*
Zubehör
Transcend
TS16GSDC300S
ab € 4,83*
Zubehör
Transcend
TS512GSDC300S
ab € 33,60*
Zubehör
Transcend
TS8GSDC300S
ab € 4,59*
Zubehör
Transcend
TS256GSDC300S
ab € 19,08*
Zubehör
Transcend
TS4GSDC300S
ab € 4,09*
Zubehör
Transcend
TS64GSDC300S
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.