Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD Card 32GB Transcend SDHC SDC500S 95/60 MB/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD Card 32GB Transcend SDHC SDC500S 95/60 MB/s
SD Card 32GB Transcend SDHC SDC500S 95/60 MB/s
Artikel-Nr.:
     832-258251
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GSDC500S
EAN/GTIN:
     0760557841166
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Transcends SDXC/SDHC 500S Speicherkarten bieten die notwendige Performance und Kapazität, um die volle Leistung Ihrer UHS-I-konformen DSLR-Kameras und Camcorder zu nutzen. Zusätzlich zu den hohen Übertragungsgeschwindigkeiten sind die Karten UHS Video Speed Class 30 (V30)-konform, was reibungslose, unterbrechungsfreie 4K-Videoaufnahmen ermöglicht.
Weitere Informationen:
weight:
0.012 kg
height:
0.001 m
width:
0.010 m
depth:
0.013 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,81*
€ 16,03*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 12,01*
€ 16,23*
€ 4,50*
ab € 12,02*
€ 16,28*
3 Tage
7
€ 8,00*
ab € 12,13*
€ 16,44*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 12,32*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GSDC500S
ab € 46,90*
Zubehör
Transcend
TS16GSDC500S
ab € 5,19*
Zubehör
Transcend
TS64GSDC500S
ab € 21,61*
Zubehör
Transcend
TS8GSDC500S
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.