Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Papierzuführung PF-D1 550 Blatt für LBP71xC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PF-D1 500 Blätter
Canon PF-D1 500 Blätter
Artikel-Nr.:
     832-261370
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0942C001AA
EAN/GTIN:
     4549292050714
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette canon
Weitere Informationen:
weight:
7.604 kg
height:
0.250 m
width:
0.580 m
depth:
0.585 m
Weitere Suchbegriffe: papierkassette, Druckerzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 197,63*
€ 227,46*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,36*
€ 230,29*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 220,86*
€ 248,76*
10 Tage
8
€ 6,90*
ab € 217,44*
€ 248,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,26*
€ 252,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,58*
€ 287,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,86*
€ 262,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.