Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-261503 Herst.-Nr.: 39939.1 EAN/GTIN: 4049759028961 |
| |
|
| | |
| LAN Test Kit, Master und Remoteeinheit Network und Modulartest Leitungsprüfer für Twisted Pair-Verkabelung und Patchkabel RJ11/12/45 Verbindungen lokal oder remote können getestet werden Separate LED für PIN 1 - 8 und Ground Jede Einzelader wird automatisch gescannt Scan-Speed Low/High einstellbar Inkl. Kunststofftasche schwarz Batterie 9 V, E-Block nicht im Lieferumfang Weitere Informationen: | | weight: | 0.167 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Modularkabel RJ-11, lan prüfgerät, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,42* | € 7,02* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,26* | € 7,48* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 5,27* | € 7,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,77* | € 8,16* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,80* | € 8,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|