Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Verteilerfeld 19" 0.5HE, 24-Port, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Verteilerfeld 19" 0.5HE, 24-Port, grau
EFB Verteilerfeld 19" 0.5HE, 24-Port, grau
Artikel-Nr.:
     832-262224
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     37586.1
EAN/GTIN:
     4049759189549
Suchbegriffe:
Patchpanel
Verteilerfeld
patchpanel 0,5 he
verteilerfeld
Verteilerfeld mit hoher Packungsdichte (24 Ports auf 0,5HE)
Zur Aufnahme von EFB Keystone Modulen E-20091 und E-20095
Inkl. Kabelmanagement
Beschriftungsfelder
Zugentlastung mittels Kabelbinder
Lieferung ohne Module
Weitere Informationen:
weight:
0.268 kg
height:
0.035 m
width:
0.075 m
depth:
0.510 m
Weitere Suchbegriffe: 19" Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 14,54*
€ 20,27*
5 Tage
256
€ 9,90*
ab € 14,97*
€ 20,72*
€ 4,90*
ab € 14,97*
€ 20,73*
€ 5,95*
ab € 16,47*
€ 22,60*
€ 5,46*
ab € 16,95*
€ 23,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.