Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 10m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 10m, grau
EFB RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 10m, grau
Artikel-Nr.:
     832-263323
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5455.10
EAN/GTIN:
     4049759030070
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
2 x Cat.5e, PVC
Folien und Geflecht geschirmt,
geschütztes Design,
mit Längenaufdruck in der Tülle,
kompakte Maße, hohe Packungsdichte,
besseres Handling durch Klinkenschutz,
Belegung nach TIA/EIA 568B
Weitere Informationen:
weight:
0.289 kg
height:
0.045 m
width:
0.150 m
depth:
0.150 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 10m, patchkabel, cat5e patchkabel, Cat5 Kabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,89*
€ 4,30*
6 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 2,89*
€ 4,30*
€ 4,90*
ab € 2,90*
€ 4,31*
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 4,34*
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.0,5
ab € 0,53*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.1
ab € 0,64*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.1,5
ab € 0,77*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.15
ab € 4,02*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.20
ab € 5,42*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.3
ab € 1,16*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.30
ab € 7,74*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.5
ab € 1,64*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.7,5
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.