Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1.8m, schwarz, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1.8m, schwarz, LSZH
EFB USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1.8m, schwarz, LSZH
Artikel-Nr.:
     832-264215
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5203.1,8
EAN/GTIN:
     4049759161675
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Weitere Informationen:
weight:
0.059 kg
height:
0.150 m
width:
0.150 m
depth:
0.240 m
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb anschlusskabel, USB-Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,15*
€ 2,35*
1
€ 4,90*
ab € 2,18*
€ 2,36*
6 Tage
830
1
€ 9,90*
ab € 2,47*
€ 2,67*
1
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 2,96*
10
€ 6,95*
ab € 2,86*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.