Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB 19" Wandgehäuse Flat Pack 9HE, Tiefe 600 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB 19" Wandgehäuse Flat Pack 9HE, Tiefe 600 mm, schwarz
EFB 19" Wandgehäuse Flat Pack 9HE, Tiefe 600 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-264760
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691709FTS.2
EAN/GTIN:
     4049759160784
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell
Nicht vormontiert, eigenbelüftet
Seitenwände abnehmbar mit Schnellverschluß
Dach, Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (230 x 41 mm)
Dach vorbereitet zum Einbau von 2 x Einzellüftern (Art.-Nr. 691664)
Innen frontseitig 2 x 19" Streben, tiefenverstellbar
Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas mit Vorreiberverschluss (Glasstärke 4 mm)
Schrankteile innenseitig komplett geerdet
Traglast 60 kg
Schutzart IP20
Lackierung RAL9005, tiefschwarz
Inklusive Zubehör: 2 x Schlüssel
Lieferung zerlegt in Transportverpackung (1 Karton)
Weitere Informationen:
weight:
23.000 kg
height:
0.195 m
width:
0.600 m
depth:
0.550 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 102,95*
€ 124,85*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 102,97*
€ 124,86*
€ 4,90*
ab € 102,77*
€ 125,00*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,78*
€ 135,29*
Frei Haus
ab € 114,52*
€ 139,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.