Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Schreibtischgestell elektrisch DualMotor weiß Max125kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Schreibtischgestell elektrisch DualMotor weiß Max125kg
Equip Schreibtischgestell elektrisch DualMotor weiß Max125kg
Artikel-Nr.:
     832-265734
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650804
EAN/GTIN:
     4015867205303
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Das elektrische equip ERGO Sitz-Steh-Tischgestell bietet Ihnen eine individuelle Arbeitsfläche, die Sie während des langen Arbeitstages mit einer elektrischen Höhenverstellung zum Aufstehen bringt. Regelmäßiges Stehen während des Tages kann helfen, Verspannungen an Nacken, Rücken und Schultern zu lösen, die Durchblutung zu fördern und Stress abzubauen.
Genießen Sie es, in Sekundenschnelle aufrecht zu stehen mit diesem robusten Tischgestell, das mit einem zweimotorigen Hubsystem für sanfte Höhenübergänge, einer stufenlosen Höhenverstellung für optimale Ergonomie, einer Touch-Steuerung für individuelle Einstellungen und Komfort sowie einem soliden Untergestell für Tischoberflächen mit einem Gewicht von bis zu 100kg ausgestattet ist.
Weitere Informationen:
weight:
30.950 kg
height:
0.230 m
width:
0.300 m
depth:
0.990 m
Weitere Suchbegriffe: Sitz-Steh-Lösungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 294,41*
€ 363,30*
13 Tage
23
€ 6,29*
ab € 325,98*
€ 395,13*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,30*
€ 432,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,14*
€ 425,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,77*
€ 384,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,41*
€ 350,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.