Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON LQ-590IIN Nadeldrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EPSON LQ-590IIN Nadeldrucker
EPSON LQ-590IIN Nadeldrucker
Artikel-Nr.:
     832-267438
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CF39402A0
EAN/GTIN:
     8715946651361
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Hohe Druckgeschwindigkeiten
Der LQ-590IIN bietet einen verbesserten USD-Modus (Ultra Speed Draft) von 550 Zeichen pro Sekunde bei 10 Zeichen pro Zoll. Dies macht ihn zur idealen Wahl für große Druckmengen, wie sie etwa bei Bestandsberichten sowie beim Massendruck von Rechnungen oder Frachtdokumenten anfallen.

Erhöhte Zuverlässigkeit
Die Nadeldruck-Technologie von Epson ist ausgereift und sehr zuverlässig. Auf dieser Basis verbessert der neue Drucker den MTBF-Wert (Mean Time Between Failure) um 25 % auf 25.000 Betriebsstunden – perfekt für anspruchsvolle Bedingungen ohne regelmäßige Wartungsmöglichkeiten.

Identische Verbrauchsmaterialien
Dieser Drucker verwendet dieselben Farbbänder wie die bestehenden Modelle. So können Sie Ihre Hardware aufrüsten und Ihre aktuellen Farbbänder verwenden.

Netzwerkfunktionen
Dies ist ein Modell für Netzwerke und unterstützt sowohl serielle Anschlüsse als auch Ethernet-Anschlüsse, was die Anschlussmöglichkeiten deutlich erweitert.
Weitere Informationen:
weight:
9.257 kg
height:
0.280 m
width:
0.445 m
depth:
0.525 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 630,29*
€ 673,04*
Frei Haus
ab € 640,12*
€ 685,24*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 645,63*
€ 691,06*
7 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 666,78*
€ 709,10*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 806,68*
€ 844,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,65*
€ 1.005,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,28*
€ 1.004,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,81*
€ 991,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,31*
€ 979,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,68*
€ 959,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSEC558
ab € 75,84*
Zubehör
Epson
CP03RTBSC558
ab € 40,27*
Zubehör
Epson
CP04RTBSC558
ab € 56,46*
Zubehör
Epson
CP05RTBSC558
ab € 76,28*
Zubehör
Epson
C12C933761
ab € 49,60*
Zubehör
Epson
C13S015337
ab € 6,16*
Zubehör
Epson
C12C806382
ab € 187,66*
Zubehör
Epson
C12C806372
ab € 60,96*
Zubehör
Epson
C12C811141
ab € 119,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.