Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Verlängerungskab. USB/C St > Bu SuperSpeed 0.5m schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Verlängerungskab. USB/C St > Bu SuperSpeed 0.5m schwa
DELOCK Verlängerungskab. USB/C St > Bu SuperSpeed 0.5m schwa
Artikel-Nr.:
     832-268030
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85532
EAN/GTIN:
     4043619855322
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer USB Type-C™ Verbindung.
Weitere Informationen:
weight:
0.035 kg
height:
0.005 m
width:
0.140 m
depth:
0.200 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 5,29*
€ 7,48*
3 Tage
5
€ 8,00*
ab € 5,43*
€ 7,67*
€ 6,70*
ab € 5,46*
€ 7,71*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,85*
€ 8,24*
3 Tage
247
€ 9,90*
ab € 6,20*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.