Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Verlängerungskab. USB/C St > Bu SuperSpeed 1.0m schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Verlängerungskab. USB/C St > Bu SuperSpeed 1.0m schw
DELOCK Verlängerungskab. USB/C St > Bu SuperSpeed 1.0m schw
Artikel-Nr.:
     832-268032
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85533
EAN/GTIN:
     4043619855339
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer USB Type-C Verbindung.
Weitere Informationen:
weight:
0.058 kg
height:
0.005 m
width:
0.140 m
depth:
0.200 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 5,93*
€ 8,16*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 6,10*
€ 8,38*
€ 6,70*
ab € 6,12*
€ 8,41*
€ 4,99*
ab € 6,15*
€ 8,45*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,23*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.