Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel USB 3.1 Gen2 C > B 1.0m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Kabel USB 3.1 Gen2 C > B 1.0m schwarz
DELOCK Kabel USB 3.1 Gen2 C > B 1.0m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-268708
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83675
EAN/GTIN:
     4043619836758
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Delock USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) Kabel Type-C zu Typ-B 1 m
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port.
Weitere Informationen:
weight:
0.059 kg
height:
0.010 m
width:
0.155 m
depth:
0.213 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,72*
€ 5,56*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,81*
€ 5,69*
€ 6,70*
ab € 3,82*
€ 5,71*
5 Tage
218
€ 9,90*
ab € 4,36*
€ 6,51*
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 12,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.