Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB 19" 9HE Wandgeh. Basic, Tiefe 600mm, unmontiert, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB 19" 9HE Wandgeh. Basic, Tiefe 600mm, unmontiert, grau
EFB 19" 9HE Wandgeh. Basic, Tiefe 600mm, unmontiert, grau
Artikel-Nr.:
     832-269773
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     WGB-1909GR.60
EAN/GTIN:
     4049759206994
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
19" Wandgehäuse 1-teilig, Typ Flat Pack
Stahlblechgehäuse verschraubbar, nicht vormontiert
Fronttür vollflächig aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Dicke 4 mm), rauchfarben, gehärtet, geglättet, antistatisch
Fronttür abschließbar, Türöffnungswinkel 120°
Türanschlag einfach wechselbar (rechts/links)
Seitenwände nicht abnehmbar
Dach vorbereitet für Einbau von 2 x Einzellüftern
Dach und Boden mit Kabeleinführung 145 x 70 mm
Innen 2 x 19" Profilschienen, tiefenverstellbar, mit seitlicher Öffnung zur Kabeldurchführung
Lackierung RAL7035 lichtgrau / RAL9005 (tiefschwarz) / RAL9010 (reinweiß)
Breite 535 mm, Tiefe 450 / 600 mm
Traglast max. 80 kg (statisch, gleichmässig verteilt)
Schutzart IP20
Inklusive Schlüssel
Lieferung zerlegt in 1 Karton mit Tragegriff
Weitere Informationen:
weight:
5.000 kg
height:
0.110 m
width:
0.540 m
depth:
0.720 m
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
pro Stück
€ 5,90*
ab € 72,87*
€ 89,83*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 72,88*
€ 89,83*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 73,00*
€ 89,98*
3 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,11*
€ 100,50*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 82,87*
€ 101,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.