Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie Uhrenzelle V377 1.55V 21.0mAh Retail 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie Uhrenzelle V377 1.55V 21.0mAh Retail 1St.
Varta Batterie Uhrenzelle V377 1.55V 21.0mAh Retail 1St.
Artikel-Nr.:
     832-270349
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00377101401
EAN/GTIN:
     4008496317134
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
- Spannung:1,55 V
- System:Silberoxid
- Kapazität:27 mAh
- Ø x H:6,8 x 2,6 mm
Weitere Informationen:
weight:
0.010 kg
height:
0.010 m
width:
0.065 m
depth:
0.055 m
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,38*
€ 0,57*
15 Tage
174
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,58*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,58*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,39*
€ 0,58*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,44*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.