Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.0 HUB 4-port, Aluminium grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 3.0 HUB 4-port, Aluminium grau
LogiLink USB 3.0 HUB 4-port, Aluminium grau
Artikel-Nr.:
     832-270912
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0307
EAN/GTIN:
     4052792048629
Suchbegriffe:
USB Hub
logilink usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs 4fach
Der USB 3.0 Hub von LogiLink dient zur Erweiterung eines USB-Ports auf 4-Ports. Einfacher Anschluss per Plug & Play. USB 3.0 Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s. Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1.
Weitere Informationen:
weight:
0.253 kg
height:
0.140 m
width:
0.055 m
depth:
0.180 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,34*
€ 20,84*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,43*
€ 22,28*
6 Tage
517
€ 9,90*
ab € 17,05*
€ 22,95*
€ 5,50*
ab € 18,25*
€ 25,34*
€ 4,50*
ab € 20,05*
€ 26,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.