Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.0 HUB 7-port, Aluminium grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 3.0 HUB 7-port, Aluminium grau
LogiLink USB 3.0 HUB 7-port, Aluminium grau
Artikel-Nr.:
     832-270913
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0308
EAN/GTIN:
     4052792048636
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
usb hubs 7fach
Weitere Informationen:
weight:
0.358 kg
height:
0.140 m
width:
0.055 m
depth:
0.225 m
Weitere Suchbegriffe: usb hub, usb hubs logilink, HUBs
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,92*
€ 33,23*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 26,72*
€ 35,36*
6 Tage
56
€ 9,90*
ab € 27,49*
€ 36,35*
€ 5,50*
ab € 29,57*
€ 39,88*
€ 4,50*
ab € 32,32*
€ 42,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.