Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.1 HUB 7-port Type-C Aluminium grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 3.1 HUB 7-port Type-C Aluminium grau
LogiLink USB 3.1 HUB 7-port Type-C Aluminium grau
Artikel-Nr.:
     832-270916
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0310
EAN/GTIN:
     4052792048650
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub
usb hubs logilink
Der USB-C 3.1 Hub von LogiLink dient zur Erweiterung eines USB-Ports auf 7-Ports. Einfacher Anschluss per Plug & Play. USB 3.0 Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Abwärtskompatibel zu USB 3.0, 2.0 und USB 1.1.
Weitere Informationen:
weight:
0.356 kg
height:
0.140 m
width:
0.055 m
depth:
0.225 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,21*
€ 29,77*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 23,74*
€ 31,84*
5 Tage
216
€ 9,90*
ab € 24,42*
€ 32,82*
€ 5,50*
ab € 26,40*
€ 36,51*
€ 4,50*
ab € 29,02*
€ 38,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.