Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-272924 Herst.-Nr.: AK-340303-010-S EAN/GTIN: 4016032438588 |
| |
|
| | |
| Displayport Adapterkabel, DP - HDMI Typ A St/St, 1.0m, m/Verrieg. DP 1.2_HDMI 2.0, 4K/60Hz, CE, sw Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt. - Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
- Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p
- Unterstützt HDCP und DPCP
- Reduzieren Sie die durch zusätzliche Adapter oder Kabel verursachte Unordnung dank dieses All-in-One-Adapterkabels, das direkt mit dem Display verbindet
- Erzielen Sie erstaunliche Bildqualität dank Unterstützung für 4K-Auflösung bei 60 Hz
Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit HDMI-Schnittstelle. Weitere Informationen: | | weight: | 0.050 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.163 m | depth: | 0.240 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 8,54* | € 11,51* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 8,54* | € 11,51* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,73* | € 11,77* | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,05* | € 12,21* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,05* | € 12,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|