Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-272949 Herst.-Nr.: AK-300149-018-S EAN/GTIN: 4016032437529 |
| |
|
| | |
| USB Type-C Verbindungskabel, Typ C auf B St/St, 1.8m, 3A, 5GB 3.0 Version, sw Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar - Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0
- Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
- Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
Zum Anschluss externer USB-3.0-Endgeräte (mit B Buchse, z.B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsrate bis zu 5 Gbps (Super-Speed). Weitere Informationen: | | weight: | 0.077 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.120 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 5,40* | € 7,37* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,41* | € 7,39* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,52* | € 7,54* | | | | | 43 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,71* | € 7,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 5,91* | € 8,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|