Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel Switch 24x GE GS192024HPV2 PoE+ Standard Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel Switch 24x GE GS192024HPV2 PoE+ Standard Managed
Zyxel Switch 24x GE GS192024HPV2 PoE+ Standard Managed
Artikel-Nr.:
     832-274365
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS192024HPV2-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937601936
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
24 port poe switch zyxel
Weitere Informationen:
weight:
4.750 kg
height:
0.110 m
width:
0.355 m
depth:
0.615 m
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 24 port, Switche
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 2,90*
ab € 296,92*
€ 319,45*
Frei Haus
ab € 296,84*
€ 320,04*
3 Tage
20
€ 6,00*
ab € 303,39*
€ 326,94*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 305,13*
€ 329,54*
3 Tage
20
€ 8,00*
ab € 305,18*
€ 330,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,54*
€ 392,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,45*
€ 387,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,02*
€ 384,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,13*
€ 363,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.