Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh SP 230SFNw 4-in-1 A4 s/w Multifunktionssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ricoh SP 230SFNw 4-in-1 A4 s/w Multifunktionssystem
Ricoh SP 230SFNw 4-in-1 A4 s/w Multifunktionssystem
Artikel-Nr.:
     832-275411
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     408293
EAN/GTIN:
     4961311926624
Suchbegriffe:
Laserdrucker
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Weitere Informationen:
weight:
14.700 kg
height:
0.435 m
width:
0.515 m
depth:
0.575 m
Weitere Suchbegriffe: Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laserdrucker a4 duplex, laserdrucker, laserdrucker a4, Multifunktionsgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 230,81*
€ 256,45*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 230,71*
€ 257,40*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 234,99*
€ 260,53*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 236,97*
€ 263,51*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 240,42*
€ 266,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,53*
€ 310,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,76*
€ 307,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,83*
€ 303,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,99*
€ 279,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
408294
ab € 71,06*
Zubehör
Ricoh
408295
ab € 44,27*
Zubehör
Ricoh
408296
ab € 72,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.