Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Monitorerhöhung, max. 20 kg, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Monitorerhöhung, max. 20 kg, 600 mm
LogiLink Monitorerhöhung, max. 20 kg, 600 mm
Artikel-Nr.:
     832-277635
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0065
EAN/GTIN:
     4052792050615
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Für einen optimalen Blick auf Ihren Monitor sorgt die Monitorerhöhung von LogiLink. Durch den erhöhten Bildschirm ändert sich der Blick und gleichzeitig auch die Sitzhaltung.
Weitere Informationen:
weight:
2.094 kg
height:
0.050 m
width:
0.285 m
depth:
0.630 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,70*
€ 13,68*
4 Tage
39
€ 9,90*
ab € 10,00*
€ 14,08*
€ 4,00*
ab € 10,84*
€ 15,67*
€ 5,50*
ab € 10,55*
€ 15,67*
€ 6,90*
ab € 14,69*
€ 20,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.