Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.0 HUB 7-port, Metall Industrieausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 3.0 HUB 7-port, Metall Industrieausführung
LogiLink USB 3.0 HUB 7-port, Metall Industrieausführung
Artikel-Nr.:
     832-278491
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0317
EAN/GTIN:
     4052792049190
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
usb buchse typ a
Weitere Informationen:
weight:
0.829 kg
height:
0.065 m
width:
0.200 m
depth:
0.235 m
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, usb einbaubuchse 3.0, HUBs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 103,89*
€ 117,61*
€ 4,50*
ab € 116,71*
€ 150,95*
€ 6,90*
ab € 148,41*
€ 203,97*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.