Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchpanel 25x RJ45 Cat3 19" UTP 1HE ISDN hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Patchpanel 25x RJ45 Cat3 19" UTP 1HE ISDN hellgrau
Equip Patchpanel 25x RJ45 Cat3 19" UTP 1HE ISDN hellgrau
Artikel-Nr.:
     832-283451
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     125296
EAN/GTIN:
     4015867207482
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
isdn patchpanel

Das equip® ISDN Patch Panel ist ein 19 " 1HE Telefonverteiler, der das Kabelmanagementsystem für bessere Routing- und Zugentlastungsanforderungen integriert, die sowohl für LSA- als auch für 110-Standards geeignet sind. Außerdem ist jeder Port mit der Portnummer zur Erkennung markiert.
Weitere Informationen:
weight:
1.050 kg
height:
0.050 m
width:
0.110 m
depth:
0.500 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 22,76*
€ 24,10*
€ 4,99*
ab € 24,16*
€ 25,54*
€ 3,50*
ab € 26,53*
€ 28,07*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.