Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDT G3000-LW VPN Gateway LTE/WLAN retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-284475
Hersteller:
     TDT
Herst.-Nr.:
     04-0420-3000-095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
4G Router
LTE Router
Mobilfunk-Gateway
Weitere Informationen:
weight:
2.083 kg
height:
0.134 m
width:
0.220 m
depth:
0.250 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.056,78*
€ 1.092,40*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.444,83*
€ 1.492,53*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.492,53*
€ 1.776,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.489,58*
€ 1.772,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.471,27*
€ 1.750,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.458,73*
€ 1.735,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.444,83*
€ 1.719,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDT
00-0002-0384-001
ab € 82,19*
Zubehör
TDT
00-0200-0168-001
ab € 13,30*
Zubehör
TDT
04-9999-0000-006
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.