Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-284556 Herst.-Nr.: K39124EU EAN/GTIN: 5028252591539 |
| |
|
| | |
| Der CH1000 USB-C 4-Port Hub ist eine einfache, simple Möglichkeit, die Anschlussmöglichkeiten Ihres USB-C-Geräts zu erweitern. Verbinden Sie Ihre Peripheriegeräte wie Maus, Tastatur oder Flash-Laufwerk mit einer der beiden USB-A-Anschlüsse und einer der beiden USB-C-Anschluss für ein Smartphone oder Tablet, das diesen neuen Anschlusstyp unterstützt. Aufgrund seiner USB 3.1-Technologie (1. Generation) unterstützt der Hub Datenübertragungen mit bis zu 5GBit/s. Dank Plug & Play-Installation sind alle Zubehörgeräte im Nu wieder einsatzbereit und aufgrund des kompakten Designs lässt sich der Hub leicht verstauen und mitnehmen.
Hub bietet zwei USB-A-Anschlüsse und zwei USB-C-Anschluss für den einfachen Anschluss weiterer Geräte USB 3.1 Gen 1-Technologie für SuperSpeed-Datenübertragung und -Synchronisierung mit bis zu 5GBit/s (zehn Mal schneller als USB 2.0) Plug & Play-Installation ohne Treiber Dank kompaktem Design lässt sich der Hub leicht mitnehmen Kompatibel mit Windows 8.1 oder höher, macOS 10 oder höher und ChromeOS 44 oder höher. Hub bietet keine Stromversorgung und keinen DisplayPort-Moduswechsel Weitere Informationen: | | weight: | 0.064 kg | height: | 0.018 m | width: | 0.083 m | depth: | 0.120 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HUBs |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 36,65* | € 46,33* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 36,92* | € 46,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,14* | € 46,89* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,34* | € 48,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,41* | € 48,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|