Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington CH1000 USB-C 4-Port Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington CH1000 USB-C 4-Port Hub
Kensington CH1000 USB-C 4-Port Hub
Kensington CH1000 USB-C 4-Port Hub
Kensington CH1000 USB-C 4-Port Hub
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K39124EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K39124EU
EAN/GTIN:
     5028252591539
Suchbegriffe:
USB Hub
kensington usb hubs
usb hub
usb hubs 4fach
Der CH1000 USB-C 4-Port Hub ist eine einfache, simple Möglichkeit, die Anschlussmöglichkeiten Ihres USB-C-Geräts zu erweitern. Verbinden Sie Ihre Peripheriegeräte wie Maus, Tastatur oder Flash-Laufwerk mit einer der beiden USB-A-Anschlüsse und einer der beiden USB-C-Anschluss für ein Smartphone oder Tablet, das diesen neuen Anschlusstyp unterstützt. Aufgrund seiner USB 3.1-Technologie (1. Generation) unterstützt der Hub Datenübertragungen mit bis zu 5GBit/s. Dank Plug & Play-Installation sind alle Zubehörgeräte im Nu wieder einsatzbereit und aufgrund des kompakten Designs lässt sich der Hub leicht verstauen und mitnehmen.

Hub bietet zwei USB-A-Anschlüsse und zwei USB-C-Anschluss für den einfachen Anschluss weiterer Geräte
USB 3.1 Gen 1-Technologie für SuperSpeed-Datenübertragung und -Synchronisierung mit bis zu 5GBit/s (zehn Mal schneller als USB 2.0)
Plug & Play-Installation ohne Treiber
Dank kompaktem Design lässt sich der Hub leicht mitnehmen
Kompatibel mit Windows 8.1 oder höher, macOS 10 oder höher und ChromeOS 44 oder höher.
Hub bietet keine Stromversorgung und keinen DisplayPort-Moduswechsel
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl der USB-Anschlüsse:
4
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kompatible Betriebssysteme:
macOS 10.10 or above; Chrome OS 44 or above; Windows 8.1 or above
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.