Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-284654 Herst.-Nr.: NP0069 EAN/GTIN: 4052792050578 |
| |
|
| | |
| Kompaktes kleines Verteilerfeld für den Einbau in einen 10" Wandschrank. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz). In Verbindung mit den jeweils geeigneten Datenkabeln ist dieses Patchfeld geeignet für alle Ethernet Anwendungen einschließlich 1 Gigabit Ethernet, PoE und PoE+. Sehr hohe Portdichte durch halbe Bauhöhe (0,5 HE) Weitere Informationen: | | weight: | 0.640 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.270 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 13,79* | € 18,18* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 14,22* | € 18,74* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,31* | € 20,79* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 16,85* | € 21,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 22,53* | € 28,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|