Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 19" Cat.6A Patchpanel, 16-Port, grau, 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink 19" Cat.6A Patchpanel, 16-Port, grau, 1 HE
LogiLink 19" Cat.6A Patchpanel, 16-Port, grau, 1 HE
Artikel-Nr.:
     832-284684
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0075
EAN/GTIN:
     4052792050509
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 16 port
patchpanel
patchpanel 1he
Kompaktes hochwertiges Verteilerfeld für den Einbau in den 19 Zoll Schrank. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz) oder auch EA (500 MHz). In Verbindung mit den jeweils geeigneten Datenkabeln ist dieses Patchfeld geeignet für alle Ethernet Anwendungen einschließlich 10 Gigabit Ethernet, PoE und PoE+.
Weitere Informationen:
weight:
1.552 kg
height:
0.060 m
width:
0.140 m
depth:
0.510 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
37
€ 9,90*
ab € 31,78*
€ 34,62*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 34,95*
€ 37,83*
€ 5,50*
ab € 33,92*
€ 38,09*
€ 4,50*
ab € 37,46*
€ 40,77*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0060
ab € 35,93*
Sonstiges
LogiLink
NP0076
ab € 32,16*
Sonstiges
LogiLink
NP0061
ab € 34,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.