Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 19" Cat.6A Patchpanel, 24-Port, grau, 0,5 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink 19" Cat.6A Patchpanel, 24-Port, grau, 0,5 HE
LogiLink 19" Cat.6A Patchpanel, 24-Port, grau, 0,5 HE
Artikel-Nr.:
     832-284689
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0062
EAN/GTIN:
     4052792050486
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
Kompaktes hochwertiges Verteilerfeld für den Einbau in den 19 Zoll Schrank. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz) oder auch EA (500 MHz). In Verbindung mit den jeweils geeigneten Datenkabeln ist dieses Patchfeld geeignet für alle Ethernet Anwendungen einschließlich 10 Gigabit Ethernet, PoE und PoE+. Besonders kompakt durch halbe Bauhöhe (0,5 HE).
Weitere Informationen:
weight:
1.262 kg
height:
0.060 m
width:
0.140 m
depth:
0.510 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
81
€ 9,90*
ab € 36,88*
€ 38,72*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 40,59*
€ 42,40*
€ 5,50*
ab € 39,11*
€ 42,57*
€ 3,50*
ab € 40,60*
€ 42,88*
€ 4,50*
ab € 43,53*
€ 45,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0063
ab € 38,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.