Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-285561 Herst.-Nr.: 49350 EAN/GTIN: 0023942493501 |
| |
|
| | |
| Die Verbatim Vi550 SSD ist eine ideale Option für die Verbesserung der Geschwindigkeit und Leistung Ihres Desktop-PCs oder Laptops. Mit Übertragungsgeschwindigkeiten, die gegenüber herkömmlichen Festplattenlaufwerken weit überlegen sind, kann die System-Boot-Zeit verkürzt, das Multitasking effizienter gestaltet und die Reaktionszeit des Systems beschleunigt werden. Darüber hinaus nutzt die neue interne SSD modernste 3D NAND-Flash-Technologie und Phison-Controller für blitzschnelle und zuverlässige Leistung. Weitere Informationen: | | weight: | 0.069 kg | height: | 0.003 m | width: | 0.011 m | depth: | 0.016 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ssd interne festplatten 128 gb, internes ssd, interne ssd 128gb, Solid State Drives |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 10,66* | € 13,04* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,66* | € 13,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,67* | € 13,05* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 10,70* | € 13,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 11,48* | € 14,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|