Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-285988 Herst.-Nr.: BNEGTWR EAN/GTIN: 8717399991285 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Goldtouch Wrist Rest Zwei Handgelenkstützen, die mit Anti-Stress Gel gefüllt sind und eine hervorragende Unterstützung bieten.
Mit diesem Paar Goldtouch Handgelenkstützen können Sie den Komfort Ihres Arbeitsplatzes verbessern. Tastaturen sind an heutigen Arbeitsplätzen unverzichtbar, und es gibt keinen besseren Weg, Ihre Handgelenke, Gelenke und Ihre allgemeine Gesundheit zu schützen als mit den Goldtouch Handgelenkstützen. Mit ihnen können Sie den ganzen Tag lang bequem tippen. Die Goldtouch Handgelenkstützen sind aus weichem Lycra und strapazierfähigem Gel gefertigt und garantieren ein angenehmes Gefühl auf der Haut.
Flexibel. Dieses Paar Goldtouch Handgelenkstützen können Sie flexibel auf Ihrem Schreibtisch positionieren. Sie können sie verschieben und mit Ihrer Maus und Tastatur verwenden. Durch diese flexible Positionierung können Sie körperlichen Beschwerden vorbeugen und die Arbeit mit Tastatur und Maus optimieren.
Angenehmes Lycra und Gel. Die Goldtouch Handgelenkstützen sind aus Lycra-Material hergestellt. Besonders dieses weiche Lycra-Material verhindert Reizungen durch Reibung. Jede der Handgelenkauflagen besteht aus doppelt strukturiertem, Ant-Stress Gel und bietet eine hervorragende Unterstützung. Das Gel absorbiert die Belastung bei Berührung und schützt Ihre Handgelenke, Hände und Arme.
Stilvoll. Die Goldtouch-Handgelenkstützen haben ein unauffälliges Design, das sich optisch gut mit all Ihren Geräten kombinieren lässt. Das weiche Gel ist langlebig und der glatte, schwarze Lycra-Bezug ist schmutzabweisend. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.350 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.210 m | depth: | 0.250 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 42,85* | € 56,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 43,29* | € 57,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 43,68* | € 57,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 43,66* | € 57,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 40 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 47,42* | € 62,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|