| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-290674 Herst.-Nr.: 2027061 EAN/GTIN: 3026980270612 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Paper Mate Flair® | 2er Blister | Strichstärke: M / 0,7 mm | Schreibfarbe: schwarz Matte, verschmierende Tinte macht keinen Spaß. Steigern Sie den Spaßfaktor beim Schreiben mit den Paper Mate Flair-Filzstiften! Mit den 32 leuchtenden Farben und der wischfesten Tinte, die nicht durch das Papier schlägt, machen diese Stifte das Schreiben zum Vergnügen. Die mittlere Spitze zeichnet kräftige, farbenfrohe Linien, mit denen Sie sich hervorragend frei entfalten können. Die Flair-Filzstifte bieten unbegrenzten Schreibspaß.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.022 kg | height: | 0.190 m | width: | 0.015 m | depth: | 0.070 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |