Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-290931 Herst.-Nr.: 2028909 EAN/GTIN: 3026980289096 |
| |
|
| | |
| Paper Mate Flair® | 5er Blister | Strichstärke: M / 0,7 mm | Schreibfarbe: schwarz Matte, verschmierende Tinte macht keinen Spaß. Steigern Sie den Spaßfaktor beim Schreiben mit den Paper Mate Flair-Filzstiften! Mit den 32 leuchtenden Farben und der wischfesten Tinte, die nicht durch das Papier schlägt, machen diese Stifte das Schreiben zum Vergnügen. Die mittlere Spitze zeichnet kräftige, farbenfrohe Linien, mit denen Sie sich hervorragend frei entfalten können. Die Flair-Filzstifte bieten unbegrenzten Schreibspaß.Weitere Informationen: | | weight: | 0.050 kg | height: | 0.120 m | width: | 0.028 m | depth: | 0.195 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,77* | € 7,77* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,05* | € 7,77* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,21* | € 8,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,42* | € 8,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|