Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-291703 Herst.-Nr.: 174907 EAN/GTIN: 4005546109084 |
| |
|
| | |
| Eine genaue Kennzeichnung bildet die Basis für optimierte Produktions- und Lagerabläufe. Logistiktaschen ermöglichen die übersichtliche Kennzeichnung von z.B. Regalen, Transportkisten und Paletten und sorgen somit für mehr Effizienz. Gitterboxtasche mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern wie z. B. Gitterboxen Ideal für den dauerhaften Einsatz an Lager- und Transportboxen Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit Scannertauglich und dokumentenecht Schneller Austausch der Einsteckschilder Download-Vorlage & Beschriftung der Einsteckschilder in kostenloser DURAPRINT ® Software Innenformat: A5 quer / 210 x 148 mm (B x H) Außenformat: 223 x 380 mm (B x H) Weitere Informationen: | | weight: | 1.250 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.230 m | depth: | 0.250 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, dokumentenmappe a5, dokumentenmappe, dokumentenmappen kunststoff, Büro-und Schreibbedarf |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,53* | € 2,21* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,02* | € 2,89* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 73,62* | € 87,88* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 74,84* | € 89,73* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 76,97* | € 93,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|