Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel Basisstation RFP44 Indoor IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mitel Basisstation RFP44 Indoor IP
Mitel Basisstation RFP44 Indoor IP
Artikel-Nr.:
     832-303732
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50006973
EAN/GTIN:
     7109806119343
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Weitere Informationen:
weight:
0.487 kg
height:
0.055 m
width:
0.165 m
depth:
0.175 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,76*
€ 229,43*
€ 3,50*
ab € 223,41*
€ 258,51*
1 Tag
500
€ 2,90*
ab € 223,76*
€ 258,52*
3 Tage
23
€ 1,00*
ab € 226,43*
€ 261,68*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 234,75*
€ 269,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,40*
€ 318,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,35*
€ 291,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,71*
€ 288,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,75*
€ 279,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.